ストッパー コレットのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
121件の「ストッパー コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャンク 径変換」、「エンドミル チャック」、「2.35mm 3mm コレット」などの商品も取り扱っております。
適合コレットストッパ BIG DAISHOWAランキング1位
1個
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所ランキング2位
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
1個
3,498税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

ストレートコレット 日研工作所ランキング3位
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

ストレートコレット BIG DAISHOWAランキング4位
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ランキング5位
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
1個
4,798税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

仕様●最低挿入長E(mm):46適合コレットストッパ:AC20CS(付属)内径(Φmm)16寸法H(mm)46~48寸法A(mm)4外径(Φmm)20寸法D1(Φmm)25長さL1(mm)56
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
1個
2,798税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット
1,298税込1,428
当日出荷

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
8,898税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

日研工作所CCNKコレット
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
4,298税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm)4
1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ミスターマイスタースリーブコレット11点入1.0-5.0
スリーブコレット・シリーズは、ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のΦ6.0mm軸のコレットチャック等に取り付けて使用し、小径の把握ができる用に軸変換するためのアダプターコレットです。
把握径(Φmm)1.0/1.5/1.6/2.0/2.35/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0材質真鍮タイプΦ6.0mm用外径(Φmm)6アズワン品番64-5177-38RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980税込19,778
当日出荷